Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-0809-16

  • ERIKS:13564815
  • Hersteller:GFI-0809-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,53 €/ Stückexkl. MwSt

2,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,53 €

-

10+

1,84 €

27.07%

25+

1,24 €

51.13%

50+

0,93 €

63.16%

100+

0,72 €

71.43%

200+

0,65 €

74.44%

500+

0,59 €

76.69%

1000+

0,51 €

79.70%

2500+

0,38 €

84.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-0809-16
Wellendurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
19/32 in
Breite
1 in
Flanschdurchmesser
22.225 mm
Flanschstärke
1.168 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei