Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-0809-12

  • ERIKS:13564814
  • Hersteller:GFI-0809-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,51 €/ Stückexkl. MwSt

2,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,51 €

-

10+

1,82 €

27.27%

25+

1,22 €

51.52%

50+

0,93 €

62.88%

100+

0,70 €

71.97%

200+

0,63 €

75.00%

500+

0,57 €

77.27%

1000+

0,49 €

80.30%

2500+

0,38 €

84.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-0809-12
Wellendurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
19/32 in
Breite
3/4 in
Flanschdurchmesser
22.225 mm
Flanschstärke
1.168 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei