Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-0809-08

  • ERIKS:13564813
  • Hersteller:GFI-0809-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,49 €/ Stückexkl. MwSt

2,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,49 €

-

10+

1,81 €

27.48%

25+

1,20 €

51.91%

50+

0,87 €

64.89%

100+

0,68 €

72.52%

200+

0,61 €

75.57%

500+

0,55 €

77.86%

1000+

0,46 €

81.68%

2500+

0,36 €

85.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-0809-08
Wellendurchmesser
1/2 in
Außendurchmesser
19/32 in
Breite
1/2 in
Flanschdurchmesser
22.225 mm
Flanschstärke
1.168 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei