2,47 €/ Stückexkl. MwSt
2,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,47 € | - |
10+ | 1,79 € | 27.69% |
25+ | 1,18 € | 52.31% |
50+ | 0,86 € | 65.38% |
100+ | 0,67 € | 73.08% |
200+ | 0,59 € | 76.15% |
500+ | 0,51 € | 79.23% |
1000+ | 0,44 € | 82.31% |
2500+ | 0,32 € | 86.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GFI-0809-06 |
Wellendurchmesser | 1/2 in |
Außendurchmesser | 19/32 in |
Breite | 3/8 in |
Flanschdurchmesser | 22.225 mm |
Flanschstärke | 1.168 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |