Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-0607-08

  • ERIKS:13564810
  • Hersteller:GFI-0607-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,47 €/ Stückexkl. MwSt

2,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,47 €

-

10+

1,79 €

27.69%

25+

1,18 €

52.31%

50+

0,86 €

65.38%

100+

0,67 €

73.08%

200+

0,59 €

76.15%

500+

0,51 €

79.23%

1000+

0,44 €

82.31%

2500+

0,32 €

86.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-0607-08
Wellendurchmesser
3/8 in
Außendurchmesser
15/32 in
Breite
1/2 in
Flanschdurchmesser
17.45 mm
Flanschstärke
1.168 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei