Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-0607-04

  • ERIKS:13564809
  • Hersteller:GFI-0607-04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,45 €/ Stückexkl. MwSt

2,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,45 €

-

10+

1,77 €

27.91%

25+

1,16 €

52.71%

50+

0,84 €

65.89%

100+

0,65 €

73.64%

200+

0,57 €

76.74%

500+

0,49 €

79.84%

1000+

0,42 €

82.95%

2500+

0,30 €

87.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-0607-04
Wellendurchmesser
3/8 in
Außendurchmesser
15/32 in
Breite
1/4 in
Flanschdurchmesser
17.45 mm
Flanschstärke
1.168 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei