Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-0405-08

  • ERIKS:13564807
  • Hersteller:GFI-0405-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,43 €

-

10+

1,73 €

28.91%

25+

1,14 €

53.12%

50+

0,82 €

66.41%

100+

0,63 €

74.22%

200+

0,46 €

81.25%

500+

0,40 €

83.59%

1000+

0,32 €

86.72%

2500+

0,28 €

88.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-0405-08
Wellendurchmesser
1/4 in
Außendurchmesser
5/16 in
Breite
1/2 in
Flanschdurchmesser
12.7 mm
Flanschstärke
0.813 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei