Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® G /iglidur® G GFI-0203-03

  • ERIKS:13564805
  • Hersteller:GFI-0203-03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,41 €/ Stückexkl. MwSt

2,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,41 €

-

10+

1,71 €

29.13%

25+

1,12 €

53.54%

50+

0,80 €

66.93%

100+

0,61 €

74.80%

200+

0,44 €

81.89%

500+

0,38 €

84.25%

1000+

0,30 €

87.40%

2500+

0,27 €

88.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
GFI-0203-03
Wellendurchmesser
1/8 in
Außendurchmesser
3/16 in
Breite
3/16 in
Flanschdurchmesser
7.925 mm
Flanschstärke
0.813 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei