Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F2 /iglidur® F2 F2FM-2023-21

  • ERIKS:13564497
  • Hersteller:F2FM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,14 €/ Stückexkl. MwSt

7,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,14 €

-

10+

3,57 €

41.80%

25+

2,19 €

64.40%

50+

1,54 €

74.92%

100+

1,24 €

79.88%

200+

1,08 €

82.35%

500+

0,93 €

84.83%

1000+

0,91 €

85.14%

2500+

0,76 €

87.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
F2FM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F2
Material Lauffläche
iglidur® F2
Wartung
Wartungsfrei