Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F2 /iglidur® F2 F2FM-1618-17

  • ERIKS:13564496
  • Hersteller:F2FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,66 €/ Stückexkl. MwSt

6,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,66 €

-

10+

3,21 €

43.29%

25+

1,88 €

66.78%

50+

1,29 €

77.18%

100+

0,97 €

82.89%

200+

0,80 €

85.91%

500+

0,68 €

87.92%

1000+

0,67 €

88.26%

2500+

0,57 €

89.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
F2FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F2
Material Lauffläche
iglidur® F2
Wartung
Wartungsfrei