5,47 €/ Stückexkl. MwSt
6,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 3,12 € | 43.06% |
25+ | 1,81 € | 67.01% |
50+ | 1,22 € | 77.78% |
100+ | 0,91 € | 83.33% |
200+ | 0,72 € | 86.81% |
500+ | 0,65 € | 88.19% |
1000+ | 0,61 € | 88.89% |
2500+ | 0,51 € | 90.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | F2FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F2 |
Material Lauffläche | iglidur® F2 |
Wartung | Wartungsfrei |