Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F2 /iglidur® F2 F2FM-1012-10

  • ERIKS:13564494
  • Hersteller:F2FM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,09 €/ Stückexkl. MwSt

5,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,09 €

-

10+

2,79 €

45.15%

25+

1,54 €

69.78%

50+

0,97 €

80.97%

100+

0,67 €

86.94%

200+

0,55 €

89.18%

500+

0,42 €

91.79%

1000+

0,36 €

92.91%

2500+

0,28 €

94.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
F2FM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F2
Material Lauffläche
iglidur® F2
Wartung
Wartungsfrei