5,00 €/ Stückexkl. MwSt
5,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,00 € | - |
10+ | 2,74 € | 45.25% |
25+ | 1,48 € | 70.34% |
50+ | 0,93 € | 81.37% |
100+ | 0,63 € | 87.45% |
200+ | 0,51 € | 89.73% |
500+ | 0,38 € | 92.40% |
1000+ | 0,32 € | 93.54% |
2500+ | 0,27 € | 94.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | F2FM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F2 |
Material Lauffläche | iglidur® F2 |
Wartung | Wartungsfrei |