4,96 €/ Stückexkl. MwSt
5,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,96 € | - |
10+ | 2,66 € | 46.36% |
25+ | 1,46 € | 70.50% |
50+ | 0,91 € | 81.61% |
100+ | 0,61 € | 87.74% |
200+ | 0,49 € | 90.04% |
500+ | 0,38 € | 92.34% |
1000+ | 0,28 € | 94.25% |
2500+ | 0,25 € | 95.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | F2FM-0608-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F2 |
Material Lauffläche | iglidur® F2 |
Wartung | Wartungsfrei |