Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-7075-40

  • ERIKS:13564480
  • Hersteller:FFM-7075-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,27 €/ Stückexkl. MwSt

51,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

44,27 €

-

10+

32,85 €

25.79%

25+

26,66 €

39.79%

50+

23,10 €

47.81%

100+

21,81 €

50.73%

200+

20,79 €

53.05%

500+

18,72 €

57.73%

1000+

16,78 €

62.10%

2500+

15,54 €

64.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-7075-40
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
83 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei