Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-6065-40

  • ERIKS:13564479
  • Hersteller:FFM-6065-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,51 €/ Stückexkl. MwSt

41,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,51 €

-

10+

26,14 €

26.38%

25+

21,07 €

40.66%

50+

18,20 €

48.74%

100+

17,12 €

51.79%

200+

16,32 €

54.04%

500+

14,69 €

58.64%

1000+

13,30 €

62.55%

2500+

12,20 €

65.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-6065-40
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
73 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei