Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-5055-40

  • ERIKS:13564478
  • Hersteller:FFM-5055-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,92 €/ Stückexkl. MwSt

40,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,92 €

-

10+

24,15 €

30.85%

25+

18,32 €

47.55%

50+

15,26 €

56.31%

100+

13,97 €

60.01%

200+

13,30 €

61.92%

500+

11,99 €

65.67%

1000+

10,94 €

68.66%

2500+

9,94 €

71.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-5055-40
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
63 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei