14,95 €/ Stückexkl. MwSt
17,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,95 € | - |
10+ | 9,16 € | 38.75% |
25+ | 6,02 € | 59.72% |
50+ | 4,54 € | 69.63% |
100+ | 3,80 € | 74.59% |
200+ | 3,61 € | 75.86% |
500+ | 3,25 € | 78.27% |
1000+ | 3,00 € | 79.92% |
2500+ | 2,72 € | 81.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-5055-10 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |