Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-4550-50

  • ERIKS:13564476
  • Hersteller:FFM-4550-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,26 €/ Stückexkl. MwSt

41,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,26 €

-

10+

24,40 €

30.82%

25+

18,52 €

47.47%

50+

15,43 €

56.25%

100+

14,16 €

59.86%

200+

13,51 €

61.69%

500+

12,14 €

65.57%

1000+

10,96 €

68.91%

2500+

10,15 €

71.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei