Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-4044-40

  • ERIKS:13564475
  • Hersteller:FFM-4044-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,85 €/ Stückexkl. MwSt

29,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,85 €

-

10+

16,42 €

33.94%

25+

11,89 €

52.14%

50+

9,58 €

61.47%

100+

8,57 €

65.52%

200+

8,15 €

67.20%

500+

7,33 €

70.49%

1000+

6,57 €

73.55%

2500+

6,08 €

75.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei