21,70 €/ Stückexkl. MwSt
25,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,70 € | - |
10+ | 14,00 € | 35.46% |
25+ | 9,88 € | 54.47% |
50+ | 7,83 € | 63.92% |
100+ | 6,86 € | 68.39% |
200+ | 6,54 € | 69.88% |
500+ | 5,91 € | 72.77% |
1000+ | 5,49 € | 74.69% |
2500+ | 4,88 € | 77.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-4044-30 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |