Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-3539-16

  • ERIKS:13564472
  • Hersteller:FFM-3539-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,62 €/ Stückexkl. MwSt

21,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,62 €

-

10+

11,38 €

38.88%

25+

7,51 €

59.69%

50+

5,64 €

69.69%

100+

4,71 €

74.69%

200+

4,24 €

77.24%

500+

3,80 €

79.59%

1000+

3,50 €

81.22%

2500+

3,15 €

83.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-3539-16
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei