10,74 €/ Stückexkl. MwSt
12,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,74 € | - |
10+ | 6,57 € | 38.76% |
25+ | 4,31 € | 59.82% |
50+ | 3,25 € | 69.73% |
100+ | 2,74 € | 74.51% |
200+ | 2,60 € | 75.75% |
500+ | 2,34 € | 78.23% |
1000+ | 2,15 € | 80.00% |
2500+ | 1,94 € | 81.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-3539-06 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |