Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-3236-26

  • ERIKS:13564470
  • Hersteller:FFM-3236-26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,85 €/ Stückexkl. MwSt

19,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,85 €

-

10+

10,32 €

38.78%

25+

6,78 €

59.75%

50+

5,11 €

69.67%

100+

4,28 €

74.63%

200+

4,09 €

75.76%

500+

3,67 €

78.24%

1000+

3,40 €

79.82%

2500+

3,08 €

81.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-3236-26
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
45 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei