Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-3034-26

  • ERIKS:13564469
  • Hersteller:FFM-3034-26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,42 €/ Stückexkl. MwSt

19,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,42 €

-

10+

9,99 €

39.12%

25+

6,52 €

60.30%

50+

4,85 €

70.49%

100+

4,05 €

75.35%

200+

3,86 €

76.50%

500+

3,48 €

78.82%

1000+

3,25 €

80.21%

2500+

2,89 €

82.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-3034-26
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei