14,59 €/ Stückexkl. MwSt
17,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,59 € | - |
10+ | 8,57 € | 41.28% |
25+ | 5,36 € | 63.28% |
50+ | 3,84 € | 73.70% |
100+ | 3,10 € | 78.78% |
200+ | 2,64 € | 81.90% |
500+ | 2,38 € | 83.72% |
1000+ | 2,13 € | 85.42% |
2500+ | 1,98 € | 86.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |