14,19 €/ Stückexkl. MwSt
16,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,19 € | - |
10+ | 8,27 € | 41.77% |
25+ | 5,09 € | 64.12% |
50+ | 3,59 € | 74.70% |
100+ | 2,85 € | 79.92% |
200+ | 2,49 € | 82.46% |
500+ | 2,15 € | 84.87% |
1000+ | 1,92 € | 86.48% |
2500+ | 1,79 € | 87.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |