12,96 €/ Stückexkl. MwSt
15,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,96 € | - |
10+ | 7,35 € | 43.26% |
25+ | 4,31 € | 66.72% |
50+ | 2,91 € | 77.57% |
100+ | 2,19 € | 83.14% |
200+ | 1,82 € | 85.92% |
500+ | 1,56 € | 87.98% |
1000+ | 1,44 € | 88.86% |
2500+ | 1,24 € | 90.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |