Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-1517-17

  • ERIKS:13564463
  • Hersteller:FFM-1517-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,07 €/ Stückexkl. MwSt

15,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,07 €

-

10+

7,45 €

43.02%

25+

4,37 €

66.57%

50+

2,96 €

77.33%

100+

2,24 €

82.85%

200+

1,86 €

85.76%

500+

1,62 €

87.65%

1000+

1,48 €

88.66%

2500+

1,29 €

90.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-1517-17
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei