Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-1517-12

  • ERIKS:13564462
  • Hersteller:FFM-1517-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,92 €/ Stückexkl. MwSt

15,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,92 €

-

10+

7,30 €

43.53%

25+

4,29 €

66.76%

50+

2,89 €

77.65%

100+

2,17 €

83.24%

200+

1,81 €

86.03%

500+

1,54 €

88.09%

1000+

1,39 €

89.26%

2500+

1,20 €

90.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-1517-12
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei