12,75 €/ Stückexkl. MwSt
14,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,75 € | - |
10+ | 7,18 € | 43.67% |
25+ | 4,18 € | 67.21% |
50+ | 2,81 € | 77.94% |
100+ | 2,09 € | 83.61% |
200+ | 1,77 € | 86.14% |
500+ | 1,48 € | 88.38% |
1000+ | 1,33 € | 89.57% |
2500+ | 1,18 € | 90.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-1416-12 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |