Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-1214-12

  • ERIKS:13564459
  • Hersteller:FFM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,75 €/ Stückexkl. MwSt

14,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,75 €

-

10+

7,18 €

43.67%

25+

4,18 €

67.21%

50+

2,81 €

77.94%

100+

2,09 €

83.61%

200+

1,77 €

86.14%

500+

1,48 €

88.38%

1000+

1,33 €

89.57%

2500+

1,18 €

90.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei