Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-1214-09

  • ERIKS:13564458
  • Hersteller:FFM-1214-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,71 €/ Stückexkl. MwSt

14,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,71 €

-

10+

7,14 €

43.80%

25+

4,14 €

67.41%

50+

2,77 €

78.18%

100+

2,07 €

83.71%

200+

1,71 €

86.55%

500+

1,46 €

88.49%

1000+

1,29 €

89.84%

2500+

1,14 €

91.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-1214-09
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei