Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-1012-18

  • ERIKS:13564457
  • Hersteller:FFM-1012-18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,99 €/ Stückexkl. MwSt

14,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,99 €

-

10+

6,61 €

44.85%

25+

3,67 €

69.41%

50+

2,38 €

80.19%

100+

1,65 €

86.21%

200+

1,35 €

88.75%

500+

1,16 €

90.33%

1000+

0,93 €

92.23%

2500+

0,80 €

93.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-1012-18
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
18 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei