11,82 €/ Stückexkl. MwSt
13,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,82 € | - |
10+ | 6,44 € | 45.50% |
25+ | 3,57 € | 69.77% |
50+ | 2,26 € | 80.87% |
100+ | 1,56 € | 86.82% |
200+ | 1,24 € | 89.55% |
500+ | 0,99 € | 91.64% |
1000+ | 0,82 € | 93.09% |
2500+ | 0,68 € | 94.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-1012-09 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |