11,74 €/ Stückexkl. MwSt
13,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,74 € | - |
10+ | 6,42 € | 45.31% |
25+ | 3,53 € | 69.90% |
50+ | 2,22 € | 81.07% |
100+ | 1,54 € | 86.89% |
200+ | 1,22 € | 89.64% |
500+ | 0,97 € | 91.75% |
1000+ | 0,80 € | 93.20% |
2500+ | 0,67 € | 94.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-1012-08 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |