Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-0810-09

  • ERIKS:13564453
  • Hersteller:FFM-0810-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,61 €/ Stückexkl. MwSt

13,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,61 €

-

10+

6,29 €

45.83%

25+

3,44 €

70.38%

50+

2,15 €

81.51%

100+

1,46 €

87.40%

200+

1,16 €

90.02%

500+

0,91 €

92.14%

1000+

0,74 €

93.62%

2500+

0,63 €

94.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei