Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-0810-06

  • ERIKS:13564452
  • Hersteller:FFM-0810-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,51 €/ Stückexkl. MwSt

13,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,51 €

-

10+

6,25 €

45.71%

25+

3,40 €

70.46%

50+

2,13 €

81.52%

100+

1,41 €

87.79%

200+

1,14 €

90.10%

500+

0,87 €

92.41%

1000+

0,70 €

93.89%

2500+

0,61 €

94.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-0810-06
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei