Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-0608-08

  • ERIKS:13564451
  • Hersteller:FFM-0608-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,48 €/ Stückexkl. MwSt

13,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,48 €

-

10+

6,19 €

46.03%

25+

3,36 €

70.70%

50+

2,09 €

81.79%

100+

1,39 €

87.91%

200+

1,14 €

90.07%

500+

0,86 €

92.55%

1000+

0,68 €

94.04%

2500+

0,59 €

94.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-0608-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei