11,36 €/ Stückexkl. MwSt
13,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,36 € | - |
10+ | 6,12 € | 46.15% |
25+ | 3,33 € | 70.74% |
50+ | 2,07 € | 81.77% |
100+ | 1,37 € | 87.96% |
200+ | 1,12 € | 90.13% |
500+ | 0,84 € | 92.64% |
1000+ | 0,67 € | 94.15% |
2500+ | 0,57 € | 94.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-0608-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |