11,42 €/ Stückexkl. MwSt
13,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,42 € | - |
10+ | 6,14 € | 46.26% |
25+ | 3,33 € | 70.88% |
50+ | 2,07 € | 81.86% |
100+ | 1,37 € | 88.02% |
200+ | 1,05 € | 90.85% |
500+ | 0,82 € | 92.85% |
1000+ | 0,67 € | 94.18% |
2500+ | 0,57 € | 95.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-0507-05 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 11 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |