11,38 €/ Stückexkl. MwSt
13,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,38 € | - |
10+ | 6,10 € | 46.41% |
25+ | 3,29 € | 71.12% |
50+ | 2,03 € | 82.14% |
100+ | 1,35 € | 88.15% |
200+ | 0,99 € | 91.32% |
500+ | 0,80 € | 92.99% |
1000+ | 0,63 € | 94.49% |
2500+ | 0,51 € | 95.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | FFM-0405-06 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 9.5 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® F |
Material Lauffläche | iglidur® F |
Wartung | Wartungsfrei |