Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® F /iglidur® F FFM-0405-04

  • ERIKS:13564447
  • Hersteller:FFM-0405-04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,36 €/ Stückexkl. MwSt

13,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,36 €

-

10+

6,08 €

46.49%

25+

3,27 €

71.24%

50+

2,01 €

82.27%

100+

1,33 €

88.29%

200+

0,99 €

91.30%

500+

0,76 €

93.31%

1000+

0,61 €

94.65%

2500+

0,51 €

95.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
FFM-0405-04
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
9.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® F
Material Lauffläche
iglidur® F
Wartung
Wartungsfrei