17,06 €/ Stückexkl. MwSt
19,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,06 € | - |
10+ | 10,51 € | 38.42% |
25+ | 6,88 € | 59.69% |
50+ | 4,64 € | 72.83% |
100+ | 3,76 € | 77.95% |
200+ | 3,29 € | 80.73% |
500+ | 3,08 € | 81.96% |
1000+ | 2,85 € | 83.30% |
2500+ | 2,64 € | 84.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | C500FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® C500 |
Material Lauffläche | iglidur® C500 |
Wartung | Wartungsfrei |