Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® C500 /iglidur® C500 C500FM-1618-17

  • ERIKS:13564396
  • Hersteller:C500FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,47 €/ Stückexkl. MwSt

15,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,47 €

-

10+

8,27 €

38.65%

25+

5,42 €

59.80%

50+

3,61 €

73.20%

100+

2,93 €

78.28%

200+

2,58 €

80.82%

500+

2,41 €

82.09%

1000+

2,22 €

83.50%

2500+

2,11 €

84.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
C500FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® C500
Material Lauffläche
iglidur® C500
Wartung
Wartungsfrei