Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® C500 /iglidur® C500 C500FM-0810-10

  • ERIKS:13564393
  • Hersteller:C500FM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,48 €/ Stückexkl. MwSt

13,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,48 €

-

10+

6,63 €

42.22%

25+

3,99 €

65.23%

50+

2,34 €

79.64%

100+

1,67 €

85.43%

200+

1,41 €

87.75%

500+

1,31 €

88.58%

1000+

1,24 €

89.24%

2500+

1,18 €

89.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
C500FM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® C500
Material Lauffläche
iglidur® C500
Wartung
Wartungsfrei