Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® C500 /iglidur® C500 C500FM-0608-06

  • ERIKS:13564392
  • Hersteller:C500FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,32 €/ Stückexkl. MwSt

13,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,32 €

-

10+

6,42 €

43.29%

25+

3,88 €

65.77%

50+

2,28 €

79.87%

100+

1,63 €

85.57%

200+

1,39 €

87.75%

500+

1,27 €

88.76%

1000+

1,22 €

89.26%

2500+

1,14 €

89.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
C500FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® C500
Material Lauffläche
iglidur® C500
Wartung
Wartungsfrei