12,33 €/ Stückexkl. MwSt
14,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,33 € | - |
10+ | 8,11 € | 34.21% |
25+ | 5,55 € | 55.01% |
50+ | 4,14 € | 66.41% |
100+ | 3,36 € | 72.73% |
200+ | 2,79 € | 77.35% |
500+ | 2,13 € | 82.74% |
1000+ | 1,81 € | 85.36% |
2500+ | 1,62 € | 86.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ABFM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® AB |
Material Lauffläche | iglidur® AB |
Wartung | Wartungsfrei |