8,63 €/ Stückexkl. MwSt
10,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,63 € | - |
10+ | 5,28 € | 38.77% |
25+ | 3,33 € | 61.45% |
50+ | 2,38 € | 72.47% |
100+ | 1,84 € | 78.63% |
200+ | 1,52 € | 82.38% |
500+ | 1,16 € | 86.56% |
1000+ | 0,97 € | 88.77% |
2500+ | 0,82 € | 90.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ABFM-1517-12 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® AB |
Material Lauffläche | iglidur® AB |
Wartung | Wartungsfrei |