Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® AB /iglidur® AB ABFM-1214-12

  • ERIKS:13564382
  • Hersteller:ABFM-1214-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,85 €/ Stückexkl. MwSt

9,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,85 €

-

10+

4,66 €

40.68%

25+

2,85 €

63.68%

50+

1,98 €

74.82%

100+

1,52 €

80.63%

200+

1,24 €

84.26%

500+

0,95 €

87.89%

1000+

0,76 €

90.31%

2500+

0,65 €

91.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ABFM-1214-12
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® AB
Material Lauffläche
iglidur® AB
Wartung
Wartungsfrei